※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTR5-250 AH6235 チップ DTR タンガロイ 24845399 DTR5-250 AH6235 チップ DTR タンガロイ 24845399

チップ DTR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法CW(mm)5 注文コード24845399 品番DTR5-250 AH6235
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・寸法CWなど60種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

寸法h(mm)5.5 コーナーR(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)5 寸法INSL(mm)25 寸法SSC(mm)5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする