※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBTR04070015-D040ST BX310 ソリッドバー JBT-ST R/L タンガロイ 24845444 JBTR04070015-D040ST BX310 ソリッドバー JBT-ST R/L タンガロイ 24845444

ソリッドバー JBT-ST R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24845444 品番JBTR04070015-D040ST BX310
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法a(mm)3.5 コーナーR(mm)0.15 寸法LF(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント対応 寸法WF(mm)1.5 ヘッド長さ(mm)7 寸法DMIN(mm)4 寸法CDX(mm)0.5 寸法DCONMS(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする