※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー JBT-ST R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24845460
品番
JBTR04110015-D040ST BX310
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
3.5
コーナーR(mm)
0.15
寸法LF(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
寸法WF(mm)
1.5
ヘッド長さ(mm)
11
寸法DMIN(mm)
4
寸法CDX(mm)
0.5
寸法DCONMS(mm)
4