※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー JBT-ST R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24845469
品番
JBTR07090020-D050ST BX310
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
4.15
コーナーR(mm)
0.2
寸法LF(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
寸法WF(mm)
0.6
ヘッド長さ(mm)
9
寸法DMIN(mm)
5
寸法CDX(mm)
0.4
寸法DCONMS(mm)
7