※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ホルダ C-ADJN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
L
注文コード
24845487
品番
C5PDJNL35060-15N
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法L2(mm)
32
コーナーR(mm)
0.8
寸法LF(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント穴有り
寸法WF(mm)
35
寸法DMIN(mm)
165
寸法DCONMS(mm)
50
寸法SS
C5
寸法DMIN2(mm)
110
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
参考になった