※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ホルダ C-ACLN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
寸法SS
C6
注文コード
24845514
品番
C6ACLNR45065-16N
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法SS・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法L2(mm)
41
コーナーR(mm)
1.2
寸法LF(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
寸法WF(mm)
45
寸法DMIN(mm)
190
寸法DCONMS(mm)
63
寸法SS
C6
寸法DMIN2(mm)
125
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
参考になった