曜日別特売
C6PDJNR45065-15N ホルダ C-ADJN タンガロイ 24845557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C6PDJNR45065-15N ホルダ C-ADJN タンガロイ 24845557
C6PDJNR45065-15N ホルダ C-ADJN タンガロイ 24845557

ホルダ C-ADJN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手R注文コード24845557品番C6PDJNR45065-15N
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手R寸法L2(mm)41コーナーR(mm)0.8寸法LF(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応クーラントクーラント穴有り寸法WF(mm)45寸法DMIN(mm)195寸法DCONMS(mm)63寸法SSC6寸法DMIN2(mm)95
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする