アースガーデン カメムシよけ撃滅 貼るタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード24845837 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

●貼るだけ
●約3ヵ月(※使用環境により異なります。)家の中への侵入を防ぐ
●貼った当日から効果を実感
●屋内に侵入するカメムシに効果的
●ハーブに含まれる有効成分
●大きな窓にも対応
●化学殺虫成分不使用
●お子様やペットがいるご家庭でも
●ハーブの香り
【対象害虫】カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)主な発生時期:4月から6月・9月から11月
【品名】芳香剤

用途カメムシの忌避 成分食品成分(ハーブに含まれる成分) タイプ貼るタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×244×31 使用の目安1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。) 香りハーブの香り 対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 適合害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。) 使用場所室外側の網戸や窓の一番外側のサッシ 剤形貼るタイプ
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※本品はカメムシの駆除を目的にしたものではない。
※開封後はすぐに使用する。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しない。
※薬剤は容器に収容されているので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用する。
※子供や第三者の監督が必要な方、ペットが薬剤を口にしないよう十分に注意する。
※誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗う。また万一、身体に異常を感じた場合は、直ちに本品を持参して医師に相談する。
※ペットが誤って舐めた場合は直ちに獣医師に相談する。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意する。
※火気の付近を避け、子供やペットが触れない場所に取り付ける。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにする。
※万一設置の際に本品の上下を間違えた際には、中の有効成分が流れ出るおそれや持続期間が短くなるおそれがある。
※有効成分がこぼれた場合はシミや塗装が剥がれるおそれがあるため、すぐに水で洗い流すか拭き取る。
※本品は通常約3ヵ月間効果が持続するが、使用環境により早く終了する場合がある。
※台風や強風等の際は落下のおそれがあるので事前に回収する。
※直射日光や高温、火気を避け、子供の手の届かない湿気の少ない涼しい場所に保管する。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管する。ただし、両面テープは一度はがすと粘着力が低下するため、再度設置する場合は別途準備する。
※使用後は子供や第三者の監督が必要な方が触れないようにするとともに、他に転用しないで各自治体の定める方法で廃棄する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
防虫
PL天草教会 様 (サービス業)

最初は、あまり期待していませんでしたが、今年は1匹も室内にカメムシが入ってきていません。まだ使用歴が浅く、異常発生の年との差が図れませんが、恐らく効果があるものと思って使用しています。

1人が参考にしています
2024-04-04
用途:
窓に貼りました
その他業種

まだ数日しかたってませんが、貼ってからはカメムシ見ていません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする