アースガーデン シロアリ・羽アリ撃滅ジェット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 注文コード24845846 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

約1年間被害を防ぎ、シロアリの速効駆除も。
新規有効成分配合でシロアリの被害を約1年間予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効きます。

用途シロアリの被害を予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効く。 成分【有効成分】ブロフラニリド、シプロコナゾール、防カビ成分 タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安床下処理の場合は、床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射する。1本で15坪(約50平方メートル)処理できる。_x000D_ 対象害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ 適合害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ 有効期間約1年効果持続※処理から1年経過後を想定した条件で、虫を強制接触させ駆除効果、喫食阻害効果を確認しています。使用環境(雨など)や、害虫の種類により効果の持続は異なります。効果が感じられなくなった場合は追加処理してください。 剤形エアゾール
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※定められた用法・用量を厳守する。間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがある。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しない。
※飲食物・食器・子供のおもちゃ・観賞魚・小鳥などのペット類・飼料・観賞植物にかからないようにする。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響のないことを確かめてから使用する。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しない。
※噴射中は喫煙、飲食等はしない。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗う。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流す。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がブロフラニリドとシプロコナゾールを含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
※家具、建具などに薬液がかからないようにする。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色の恐れがあるので、かからないようにする。
※20秒以上連続噴射しない。
※使用中、使用後は十分に換気する。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所にはおかない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス/DME

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
シロアリ駆除
自動車・二輪車・自転車関連業

よかったです。使いやすく、噴霧の状態の圧力もパワフルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする