アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード24845898 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ボウフラも駆除し、約2週間蚊がいなくなる。
地面や茂みにまいておくだけで、2週間蚊とマダニのいない空間を作るとともに、ボウフラ(蚊の幼虫)も駆除します。

使用の目安
【害虫が潜んでいそうな場所に処理する場合】
●蚊成虫・蚊幼虫(ボウフラ):草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。
●マダニ:草むら、庭木まわり、地面等に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。
【直接駆除するために処理する場合】
●蚊成虫:約1秒間直接噴射する。
●蚊幼虫(ボウフラ):発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。
●マダニ:約1秒間直接噴射する。
用途蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除 成分【有効成分】エトフェンプロックス 6.8g【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分 区分防除用医薬部外品 タイプエアゾール 種類防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 適合場所屋外専用 香り無香料 対象害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ 有効期間約2週間 ※蚊成虫・マダニに対する駆除効果。使用環境により異なります。 使用場所草むら、庭木まわり、物陰、水たまり、草むら、庭木まわり、地面等 剤形エアゾール 効果蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
注意
※注意-人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しない。また噴射気体を吸入しない。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド様の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受ける。
【用法及び用量に関する注意】
※本品は蚊成虫、マダニに対して2週間効果が持続する。(天候、環境により異なる)
【その他の注意】
※本品は家庭用であり、公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限る。
※十分な効果が得られるよう、定められた使用方法、使用量を守る。
※本品はふすま、カーテン、家具、自動車などに噴射液がかかると、シミ等を残すおそれがあるので、そのような場所では使用しない。万一かかった場合は、直ちにふき取るか洗う。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにする。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合には直ちに水でよく洗う。
※アレルギーやかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避ける。
※噴霧が草木に多量にかからないように注意する。
※火炎に向かって使用しない。
※薬剤がかかった草木などには触れない。
※環境を汚染しないよう乱用を避ける。特に水域に使用する場合は、井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、魚や水棲生物に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しない。
【保管及び取り扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない凍結のおそれがない涼しいところに保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24845898
2023-12-21
用途:
庭の除草作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーして数分で効果が出るので作業前に散布した方が良いかと思います。

対象商品:
24845898
2023-10-10
用途:
工場

空間に撒くものと勘違いして購入してしまった。地べたなどに使うもののようです。皆さんは間違えないようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする