※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
パレットベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
3740
注文コード
24846546
品番
MS5P-3740【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,080
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
ベルト色
黒
サイズ
3740
引張強度(kg)
130
有効締付サイズ(m)
3.7〜4.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ベルト幅(mm)
50
材質(ベルト)
ポリプロピレン
引張強度(N)
1274