※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットキャップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
24847088
品番
M16(C=35)【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
979
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
呼び
M16
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
31
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン
色
白
耐熱温度(℃)
70〜90度