37C032B【ワケあり】 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C) 岩崎製作所 24848646 37C032B【ワケあり】 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C) 岩崎製作所 24848646

黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ32A サイズ(inch)1-1/4 注文コード24848646 品番37C032B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別) アウトレット
¥5,190409
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 材質黄銅 サイズ32A 寸法F(mm)25 寸法L(mm)100 寸法G(mm)34 寸法I(mm)57 寸法B(mm)84 寸法C(mm)46 サイズ(inch)1-1/4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする