アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe シャツ(長袖)[兼用] EP-5962
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
サイズ
M
注文コード
24848786
品番
EP-5962【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,790
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
様々なシーンで活躍する、カラーもサイズも豊富なベーシックシャツ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
色
レッド
サイズ
M
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
素材
ブロード
色番
C-2
性別
男女兼用
ネック(cm)
39