曜日別特売
PL015-029KE-KP【ワケあり】 パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 24849030

※KE

PL015-029KE-KP【ワケあり】 パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 24849030
PL015-029KE-KP【ワケあり】 パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 24849030
PL015-029KE-KP【ワケあり】 パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 24849030
PL015-029KE-KP【ワケあり】 パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 24849030
PL015-029KE-KP【ワケあり】 パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 24849030

パワーロック KE-KPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)29適合軸径(Φmm)15注文コード24849030品番PL015-029KE-KP【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥6,5901,198

内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)外径(Φmm)29特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合軸径(Φmm)15許容伝達トルク(N・m)94.1許容スラスト(N)11900ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])107軸側面圧(MPa)207ボルト締付トルク(N・m)4.8センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする