omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
24849170
品番
G3RV-D03SLDC24【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,790
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC24
端子形状
ソケットタイプ端子
出力
DC出力
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ゼロクロス機能有り無し
あり
定格電流(mA)
3×10
3