※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレートタイプ金属キャスター自在STー130

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24849346 品番ST-130【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,597 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6901,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番108-0925 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)2 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)38(ストッパーなし) 取付高(mm)177 耐荷重180daN
注意
※取付の際、別途M8x35のボルトが2個必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする