※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじシンワッシャー ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) ねじの呼びM5 注文コード24849389 品番STP4870-PC1【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) アウトレット
¥559299
この商品はねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 呼び寸法(mm)5×70 用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様半ねじ トラスコ品番856-1812 質量(g)46.8 頭部厚(mm)3.5 頭部径(Φmm)12.5 頭部高さ(mm)3.5 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする