※使用例

リオーナ 100A【ワケあり】 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 24850186 リオーナ 100A【ワケあり】 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 24850186 リオーナ 100A【ワケあり】 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 24850186 リオーナ 100A【ワケあり】 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 24850186 リオーナ 100A【ワケあり】 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 24850186

高水密性管継手Riona(リオーナ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24850186 品番リオーナ 100A【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥42,9002,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要
ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です
コンパクト設計

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 締付トルク(N・m[kgf・cm])40〜50 L150 最高使用圧力(MPa)0.98 用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状管継手 質量(kg)2.8 H162 U145 適合圧力(MPa)0.69 頭部対辺(mm)10
関連資料:(0.9MB)(1.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする