Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 6700K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24852697
品番
FL40SSEXD37F3D
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
40形
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
直管
全光束(Lm)
3350
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.410
定格ランプ電力(W)
37
色温度(K)
6700
光源色
クール色
光色
クール色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光灯