トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード24852758 品番J252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トラック洗車におすすめの撥水シャンプー。
洗車と撥水コーティングが同時にできるから時短に繋がります。50倍希釈タイプ。
【使用方法】
1.50倍希釈した液を用意してください。 (原液を直接ボディにかけない)
2.自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。
3.洗車用スポンジなどに希釈液を含ませ、 よく泡立てて洗車してください。
4.洗車後は成分が残らないようによく洗い流してください。
5.自動車ポディに残った水分は、乾いたきれいなタオルなどで拭き上げてください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途車体の洗車及び撥水コーティングに 成分シリコーン化合物・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤 容量(L)20 希釈倍率50 液性中性
注意
※コーティング剤入のため、通常のカーシャンプーと比べ泡立ちが少なめですが問題はございません。
※保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
※取り扱い後はよく手を洗うこと。
※環境への放出を避ける事。
※飲用不可
※人体に害がありますので飲まないでください。
※目に入ると障宮を生じるおそれがあるので、 十分に注意してください。
※皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合、 かぷれるおそれがありますので、 保護手袋をにご使用ください。
※噴霧液を吸収しないでください。
※子供の手の届かない所に置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする