トラック用強力アルカリクリーナー 18L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード24852767 品番J833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

業務用のアルカリ洗剤です。苛性ソーダーを配合していない業務用のアルカリ洗剤です。
アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と洗浄力が高く、薄め方によりエンジン・ピット床面・パーツ等にも使用できる万能の洗浄剤です。
アルミニウムへの影響も少ないのが特徴です。

用途エンジン・ピット床面・パーツ等の洗浄に(汚れ具合に応じて希釈割合を調整してください) 成分界面活性剤・アルカリビルダー・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(L)18 液色 液性アルカリ性
注意
※上記用途以外には使用しないでください。
※作業される場合は保護眼鏡、保護手袋を必ず着用してください。
※作業は換気の良い所で行ってください。
※ボディには使用しないでください。ボディにかかった場合はすぐに拭き取って下さい。
※噴射方向を確認し、20cm位離してスプレーしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする