Apikaa
Apikaaの トラック用オイル・ケミカル・洗車
Apikaaの トラック用洗車用品
トラック用虫とりクリーナー 10L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
24852776
品番
J476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
塗装に悪影響を及ぼす虫の死骸、鳥の糞など、こびりつくと取れにくい汚れを落とします。
用途
車体にこびりついた虫の死骸、鳥の糞など落とす洗浄剤
成分
界面活性剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・エタノール
容量(L)
10
液色
黄
液性
アルカリ性
注意
※飲用不可※保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
※取り扱い後はよく手を洗うこと。※環境への放出を避ける事。
※人体に害がありますので飲まないでください。
※目に入ると障宮を生じるおそれがあるので、十分に注意してください。
※皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合かぷれるおそれがありますので、保護手袋をご使用ください。
※噴霧液を吸収しないでください。※子供の手の届かない所に置いてください。