トラック用すごツヤタイヤWAX 18L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード24852785 品番J850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

塗布面積の大きいトラックタイヤに最適!
しっとりとしたツヤが特徴の水性タイヤワックスです。
コストパフォーマンスに優れた業務用サイズ18L。
【使用方法】
1.本品を塗布する前に塗布面の汚れを落としてください。
2.タイヤから20cm離してハンドスプレーで少量を吹き付けてください。
3.スプレー後、スポンジやウエスでムラなく拭きのばしてください。
4.余分なワックスはウエスなどで拭き取ってください。
5.二度塗りするとより一層効果が得られます。

用途タイヤの保護・艶出しに 成分シリコンオイル・界面活性剤 形式水性タイプ 容量(L)18 液性中性
注意
※タイヤに付着した余分なワックスは、運転中飛び散りボディに着くとまれに変色することがありますので必ず拭き取ってください。また塗装面に付着した場合は、すぐにふき取ってください。ムラの原因となりますので、必ずスポンジ等で拭きのばしてください。
※路面との接地部分、二輪車のタイヤに使用しますとスリップする可能性がありますので使用しないでください。
※劣化したタイヤ(ひび割れ、ひどくいたんだタイヤ)には初期の効果が得られませんので使用しないでください。
※メーターパネル類や本革製品には使用できません、カーステレオ・カーラジオには直接吹き付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする