施工例
アゼアス
アゼアスの 内装資材
アゼアスの 壁紙・シート
アゼアスの シート
エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ) Jewel
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
24852898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途
エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更
幅(mm)
450
厚さ(mm)
2
色
J-001
質量(g)
600
縦(mm)
450
横(mm)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750