wemoB-P ウェモ バンド ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24853144 品番wemoB-P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。

材質シリコン ピンク 質量(g)38 寸法(cm)23.8/45/0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする