タカラスタンダード
タカラスタンダードの キッチン
タカラスタンダードの キッチン本体
タカラスタンダードの セクショナルキッチン
P型 ノーマル ガス台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
グレー
勝手
右
注文コード
24854237
品番
PG-60R/PUG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
色・勝手
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
高さ(mm)
625
奥行(mm)
543
間口(mm)
600
勝手
右
材質(扉)
木製
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。