ヒジョウショク/ER 3食入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(168g×30セット) 注文コード24854727 品番BA-103301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1個274kcalのビスケットバー3個入り

用途緊急・遭難時の食料 セット内容ビスケットバー(56g)×3個 質量(g)185 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×64×64 賞味期限製造より5年6ヶ月 原材料ビスケット(小麦を含む)(国内製造)、ピーナッツ粉、砂糖、食用植物油脂、脱脂粉乳 RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分1個(56g)あたり:エネルギー 274 kcal、蛋白質 5.5g、脂質 10.9g、炭水化物38.4g、食塩相当量 25.8mg
注意
※アレルギー対象:小麦、落花生,乳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24854727 BA-103301 53889703 BA-103301 ヒジョウショク/ER 3食入り 萬有栄養 ヒジョウショク/ER 3食入り 萬有栄養 1箱(168g×30セット) 23,980 税込25,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする