HOOH クールコットンインナーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24854797 品番180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

接触冷感 綿混素材の特徴
着た瞬間に冷たい:-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
かゆくなりにくい:乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
やさしい肌触り:天然コットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
のびのび:フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
ムレにくい:吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい

ブラック サイズF 混率(%)綿90、ポリウレタン10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする