HOOH レギンスカーゴパンツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24854964 品番 6744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

新感覚の超ストレスフリーカーゴ!耐久性の必要な膝より上に強度と涼しさを兼ね備えたリップ素材使用
膝下に冷感-2.4℃コンプレッション素材を縫い合わせたことでスポーティーなスタイルを実現
ロゴ入り携帯ポケットと右ファスナー付きポケット
スポーティーな見た目ながらしっかりとした収納力

種別カーゴパンツ シャドー サイズS 混率(%)(本体/配色)ポリエステル90、ポリウレタン10 股下(cm)71 ウエスト(cm)75 機能軽量、たてよこストレッチ、膝下異素材 ワタリ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24854998
2025-09-10
用途:
配管工事、衛生機器設置
西岡設備 様 (建設業・工事業)

軽くて動きやすいてす。夏でもスッキリ感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする