曜日別特売
6744 HOOH レギンスカーゴパンツ 村上被服 24854998

6744 HOOH レギンスカーゴパンツ 村上被服 24854998
6744 HOOH レギンスカーゴパンツ 村上被服 24854998
6744 HOOH レギンスカーゴパンツ 村上被服 24854998
6744 HOOH レギンスカーゴパンツ 村上被服 24854998
6744 HOOH レギンスカーゴパンツ 村上被服 24854998

HOOH レギンスカーゴパンツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)90
サイズLL
内容量1着注文コード24854998品番6744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

新感覚の超ストレスフリーカーゴ!耐久性の必要な膝より上に強度と涼しさを兼ね備えたリップ素材使用
膝下に冷感-2.4℃コンプレッション素材を縫い合わせたことでスポーティーなスタイルを実現
ロゴ入り携帯ポケットと右ファスナー付きポケット
スポーティーな見た目ながらしっかりとした収納力

種別カーゴパンツシャドーサイズLL混率(%)(本体/配色)ポリエステル90、ポリウレタン10股下(cm)72ウエスト(cm)90機能軽量、たてよこストレッチ、膝下異素材ワタリ(cm)34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24854998
2025-09-10
用途: 配管工事、衛生機器設置
西岡設備建設業・工事業

軽くて動きやすいてす。夏でもスッキリ感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする