村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
HONO 難燃薄手シャツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24855768
品番
4277
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別
長袖シャツ
色
ロイヤルブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78
機能
難燃性、耐電性、防炎性
袖丈
長袖