村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 江戸前超ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24856240
品番
1364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
生地も縫製も日本製、夏用サージを使用。
種別
パンツ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65,レーヨン35
股下(cm)
93
腰廻り(cm)
79