曜日別特売
V8817 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 24857159

V8817 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 24857159
V8817 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 24857159
V8817 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 24857159
V8817 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 24857159
V8817 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 24857159
V8817 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 24857159

快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット

(2件のレビュー)
取扱停止中
サイズ3L
シルバーグレー
内容量1着注文コード24857159品番V8817
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。

セット内容服のみシルバーグレーサイズ3L胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)27着丈(cm)71裾廻り(cm)94
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24856985
2024-07-03
用途: 除草作業の時
緒方工業株式会社

持っているバッテリーが重すぎて前かがみの作業の時はとてもじゃまになってます。
LLは大きすぎて動きずらいのでLをまた購入したいと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 24857265
2023-08-16
用途: 足場作業
建設業・工事業

通常の空調服よりもサイドにファンが付いてる為か通常よりもとても涼しく感じる。
とてもいい商品。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする