VILEA
ミニ衿長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24858069
品番
601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
機能
吸汗性