曜日別特売
601 ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 24858200

601 ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 24858200
601 ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 24858200
601 ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 24858200
601 ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 24858200
601 ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 24858200

ミニ衿長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
ブラック
内容量1着注文コード24858200品番601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。

ブラックサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)62.5着丈(cm)80機能吸汗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする