快適ウェア ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24858324 品番 V9609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える。ポリエステル100%の風漏れ防止特殊加工を施した素材を使用。

セット内容服のみ スラブネイビー サイズ10L 胸囲(cm)188 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)70 着丈(cm)71 裾廻り(cm)129
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする