JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ISOホイール用ナットカバー ABS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
丸型
全高(mm)
60
注文コード
24858577
品番
500390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・全高
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットを錆から守る!
形状
丸型
全高(mm)
60
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
用途
外装パーツ
仕様
丸型
適合
フロント、リヤ共用
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合ナット
33mmナット
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24858577
500390
05381547
500390
ISOホイール用ナットカバー ABS
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1セット(10個)
¥
3,490
欠品中
税込
¥
3,839
注文コードが変更になりました