500396 ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858586 500396 ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858586

ISOホイール用ナットカバー ABS

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 形状丸型 全高(mm)60 注文コード24858586 品番500396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・全高など6種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットを錆から守る!

形状丸型 全高(mm)60 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 用途外装パーツ 仕様丸型 適合フロント、リヤ共用 材質樹脂 クロームメッキ 適合ナット33mmナット
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381547
2016-02-23
用途:
営業用
運輸・通信業

かっこいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする