ナンバープレート 20カク ABSメッキ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード24858620 品番501161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP

種別大型用20mm角 用途外装パーツ 材質樹脂 厚さ(mm)23 材質/仕上ABS/クロームメッキ クロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)505×285
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24858620 501161 60313140 501159 ABSナンバープレート枠 20角 JET INOUE(ジェットイノウエ) ABSナンバープレート枠 20角 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 5,898 税込6,488 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05382746
2021-12-26
用途:
メンテナンス時
株式会社 中村総業 様 (製造業)

ダブルキャブに付けたんですが、ほどよく存在感がありとても気に入ったです。

対象商品:
05382545
2018-03-26
用途:
修理
運輸・通信業

注文してからの配送も早く、物もなかなか良かったです。

対象商品:
05382746
2016-08-24
用途:
ナンバープレートの飾り

樹脂の40角が欲しかったのですが、どのメーカーも作って無くコレにしました
ステンレス製ならあったのですが、値段が高くて手が出せないですね〜
後はどれだけメッキが剥がれないかですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする