トラック用 折りたたみステアリングテーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 24858690 品番 588873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。
ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。
ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車〜4t・大型車共用。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12 質量(kg)約1.1 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ダークグレー 耐荷重(kg)約3 用途トラックのステアリング用テーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88252125
2023-07-31
用途:
車内でのPC作業。
建設業・工事業

14インチのPC作業でもしっかり固定されて作業が出来ます。車両は3tのキャンター・エルフで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする