590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858699 590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858699 590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858699

サイクロンクリーナー ツイスター 24V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24858699 品番590325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。
ダストケース、フィルターとも水洗い可能。
すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!
届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!
4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。

用途清掃・お手入れ 材質ABS 質量(g)約900 電圧(V)DC24 消費電力(W)約60 電源シガーソケット コード長さ(m)約4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105 定格電流(A)約2.5 連続使用時間(分)約15 ヒューズ容量(A)10(30mm管) 危険物の類別非危険物
注意
※本製品は24V車専用のクリーナーです。それ以外では使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24858699 590325 18472755 590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18472755
2017-08-28
用途:
トラック運転席の清掃

電源を入れ5秒ほどするとモーターが動かなくなり、それにて終了。
当方のミスでもあるが、これに関連した保障書等は捨ててしまっていた。
やはり、まさかの自体の為に保証書はキッチリと保管すべき・・・ということを改めて思い知らされた。
無意味な高い買い物だった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
18472755
2015-08-31
用途:
5Sでトラック内の掃除に使用

現場用トラックの車内粉じん清掃用にクリーナーを購入しましたが、一度使用したら吸い込んだ粉じんが後ろから出てきて車内に粉じんが舞い上がり適さない事がわかりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする