590378 トラック用ケトル 沸ク太郎 JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858708 590378 トラック用ケトル 沸ク太郎 JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858708 590378 トラック用ケトル 沸ク太郎 JET INOUE(ジェットイノウエ) 24858708

トラック用ケトル 沸ク太郎

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード24858708 品番590378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。

材質PP/SUS304 ブルー 電源シガーソケット(耐熱仕様) コード長さ(m)約1.4 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)9 ヒューズ容量(A)10 最大容量(mL)800
取扱説明書:取扱説明書(0.7MB)
注意
※水以外は使用しないでください。
※お茶やコーヒー等を入れると壊れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする