用途内装パーツ
セット内容掛け布団/120cm×200cm(カバー:160cm×200cm)、マットレス/53cm×220cm(カバー:60cm×245cm)、マクラ/50cm×30cm(カバー:65cm×40cm)
材質1.掛け布団:側生地/ポリエステル65%綿35%、詰め物/ポリエステル100%、2.STDマットレス:側生地/ポリエステル100%、詰め物(上層・下層)/ポリエステル100%、3.マクラ:側生地/ポリエステル65%綿35%、詰め物(上層・下層)/ポリエステル100%、4.プレミアムマットレス:側生地/ポリエステル100%、詰め物(上層・下層)/ポリエステル100%、6.カバー各種:表・裏生地/ポリエステル80%綿20%