曜日別特売
OSM724-N7 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859767

OSM724-N7 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859767
OSM724-N7 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859767
OSM724-N7 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859767

枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットホワイト柄セット内容枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ付属品(同梱パイプハンガー)無し注文コード24859767品番OSM724-N7
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
付属品(同梱パイプハンガー)無しセット内容枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ幅(mm)1360(4.5尺タイプ)ホワイト柄奥行(mm)400適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする