ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 収納材
壁厚収納トイレ内収納Bタイプ(左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ライトクリア(オーク柄)
注文コード
24860467
品番
IPPB72-T-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,900
この商品は
色
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
壁厚を利用してサニタリーがすっきり収納できます。
用途
トイレ・洗面所・居室収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)
色
ライトクリア(オーク柄)
適合規格
4VOC(木質建材)
棚板
可動棚×2(ホワイト色)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
654×338×152
注意
※プッシュオープン式。〈br〉※本体と扉は別梱になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24860467
IPPB72-T-LC
18684325
IPPB72-B5-LC
壁厚収納トイレ内収納Bタイプ(左右兼用)
ウッドワン
1セット
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)