ウッドワン
ウッドワンの 玄関収納
ウッドワンの 玄関収納箱
壁厚収納 薄型シューズラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
収納量
靴約6足
注文コード
24860589
品番
IPKF30T
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
収納量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行210mmの省スペースタイプの靴収納。
壁付け、壁埋め込みどちらでも対応できるので、狭い玄関に設置しても廊下のスペースを有効に活用できます。
用途
玄関収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、パイプ:ステンレス製
適合規格
4VOC(木質建材)
収納量
靴約6足
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
1798×300×206
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません