AJ7724-7-LC 後付けタイプ 上り框 ウッドワン 24860799

AJ7724-7-LC 後付けタイプ 上り框 ウッドワン 24860799
AJ7724-7-LC 後付けタイプ 上り框 ウッドワン 24860799
AJ7724-7-LC 後付けタイプ 上り框 ウッドワン 24860799

後付けタイプ 上り框

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ライトクリア
長さ(mm)2900
内容量1本注文コード24860799品番AJ7724-7-LC
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応長さ(mm)2900ライトクリア高さ(mm)165寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5工法捨て張り
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする