ウッドワン
巾木A型(スカート付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(6本)
1セット(10本)
1セット(6本)
1本
色
ホワイト(メープル柄)
パールホワイト(木目柄なし)
ホワイト(メープル柄)
ペール(メープル柄)
ライトクリア(オーク柄)
ライトブラウン(ブラックチェリー柄)
ダークブラウン(ウォールナット柄)
ショコラブラック(オーク柄)
グレージュ(オーク柄)
ナチュラルクリア(セン柄)
オフホワイト色(木目柄なし)
ウォームグレー色(木目柄なし)
クールグレー色(木目柄なし)
オフブラック色(木目柄なし)
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
24861745
品番
DJBA63-WH
参考基準価格(税別)
¥19,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
3900
幅(mm)
60
厚さ(mm)
9
色
ホワイト(メープル柄)
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません