DJBA03-LC 巾木A型(スカート付) ウッドワン 24861867

DJBA03-LC 巾木A型(スカート付) ウッドワン 24861867
DJBA03-LC 巾木A型(スカート付) ウッドワン 24861867
DJBA03-LC 巾木A型(スカート付) ウッドワン 24861867

巾木A型(スカート付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本
ライトクリア(オーク柄)
内容量1本注文コード24861867品番DJBA03-LC
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)9ライトクリア(オーク柄)適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする